マキテック
折りたたみシャワーベンチ ソフテック 肘掛付
座り心地の良い座面クッションが特徴です
材質
座面/背もたれ/樹脂:PE
座背クッション:EVA、アームレスト:EVA・アルミニウム合金、先ゴム:TPR、ネジワッシャー:ステンレス
質量(kg)
4.9
色
ブルー
材質(フレーム)
アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×43~50×66~76
アズワン品番
65-1211-17
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×25×82.5
前座高(cm)
2.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43.5×30.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169655
SBF-00BL
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません