SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスバス内締化粧蓋
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途
浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。
幅(mm)
45
厚さ(mm)
浴槽:20以下
高さ(mm)
77
質量(g)
126
奥行(mm)
77
取付穴径(mm)
48~56
内容量
1個
注意
※化粧蓋を確実に浴槽へ取付けてください。漏水があると空焚きとなり火災の原因になります。
※浴槽裏側の取付板が当たる所は保温材等がかからないように平面を確保してください。
※割れ、欠け、バリ、偏肉がある浴槽、曲面の浴槽には使用できません。
※取付後、水もれの有無をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169865
PR722
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください