曜日別特売

厨房用立形上向自在水栓

厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。
水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
JIS規格適合品です。

用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169899A5370L-20
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする