曜日別特売

散水用二口自在水栓

散水用二口自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)

用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地内容量1台
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を選定してください。寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長時間使用しない時に配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169953E106K-13
10,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする