SANEI(旧:三栄水栓製作所)
止水栓座金
床や壁の貫通部をきれいに隠すことが出来ます。
かっちりとしたデザインでスタイリッシュな空間を。
用途
床や壁の貫通部隠しとして。
呼び径
13
幅(mm)
60
高さ(mm)
15
質量(g)
500
奥行(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70169969
V2261-57-13
15
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください