曜日別特売

片ナット付45°エルボ

片ナット付45°エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付45°エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ワンホール混合栓の配管給水ホースが折れるのを防止するための角度調整用エルボです。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続します。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。

用途配管給水ホースの角度調整用として。形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24内容量1個
注意
※サイズをおたしかめください。
※止水栓を閉めてお取替えください。取付後、水もれの有無をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169978T843-2-13
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする