シングルワンホール分岐混合栓

シングルワンホール分岐混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール分岐混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。

用途キッチン用の混合栓。適合場所キッチン取付穴径(mm)35~39厚さ(mm)5~30奥行(mm)301幅(mm)43高さ(mm)224質量(g)2100対応水栓水優先吐水/節湯C1吐水口泡沫ハンドル形状リングレバー仕様分岐口付混合栓取付穴径(Φmm)35~39内容量1台
注意
※分岐口にバルブを取付ける際は別売のSANEI分岐口アダプター(PT209-13)が必要です。
※水栓取付面とカウンター天面との段差が9mm以上ある場合は取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170048K87111EBTJV-13一般地
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70170057K87111EBTJK-13寒冷地
40,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする