ソーラ4バルブシャワー混合栓

ソーラ4バルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソーラ4バルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。
向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。
通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。
ソーラ・ボイラー併用形

用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170093SK161-W-13
63,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする