SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シングルシャワー混合栓
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。
JIS規格商品
用途
浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
270
高さ(mm)
213
質量(g)
2800
ピッチ(mm)
取付可能な配管:120~220
奥行(mm)
283
適合場所
浴室
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
リングレバー
使用地区
寒冷地
パイプ長(mm)
吐水:190
対応水栓
小流量吐水/節湯B1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70170118
SK170K-S9L19
¥
47,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください