サーモデッキシャワー混合栓

サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
触れても熱くない断熱キャップ付き
シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)214 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)湯水配管:102 パイプ長(mm)約240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1 内容量1台
注意
※寒冷地仕様です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70170206 SK78DK-W-13
68,000
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする