サーモデッキシャワー混合栓

サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70170215 SK780D-W-13 215 一般地
66,000
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70170224 SK780DK-W-13 226 寒冷地
68,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする