サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。

用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70170258 SK18141-T5L17 一般地
52,000
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70170267 SK18141K-T5L17 寒冷地
54,000
42,980
47,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする