曜日別特売

アングルドライバー 曲者

アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11アングルドライバー 曲者 - SK11
(2件のレビュー)

奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。
材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。
握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。

用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
取付
頭部形状
ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70174853ADK-001プラス本体:アルミダイキャスト6.35mm六角軸極小ヘッド35mm両頭
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70174869ADK-002プラス本体:アルミダイキャストワンタッチクイックチャック極小ヘッド35mm両頭
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70174878ADK-003プラス本体:アルミダイキャストワンタッチクイックチャック極小極短ヘッド17mm片頭
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70174887ADK-004プラス本体:アルミダイキャストワンタッチクイックチャック極小ヘッド35mm両頭
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70174896ADK-005プラス本体:アルミダイキャストワンタッチクイックチャック極小極短ヘッド17mm片頭
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70174905ADK-006プラス本体:アルミダイキャスト6.35mm六角軸極小ヘッド35mm両頭
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
70174914ADK-007プラス本体:アルミダイキャスト6.35mm六角軸極小ヘッド35mm両頭
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70174914
2021-12-25
用途: トルクの伝導性も良い
卸売・小売業

コーナー用のインパクトを別に買うか悩みつつやめて一応購入しましたが、早速以前作った踏み台の裏側に組み立て時にしかビスを止められない箇所がありそこの増し締めに使い役立ちました。想像以上にしっかりトルクを伝えてくれます。

対象商品 : 70174896
2022-06-02
用途: ウッドデッキ製作など
製造業

開封一発試運転、ビット先端がおよそ5mmほど振れる、これでは全く使えません、怪我します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする