シバタ(フォークリフト)
アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途
フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合
(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)
325
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC10~80
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-30~65
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
電源配線時にはリレー等のご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175395
LZ-01-00003
青
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70175404
LZ-01-00004
緑
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70175413
LZ-01-00005
赤
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650