泰和電器
平型グリップハンドル(強化タイプ)
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途
ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。
適合
泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質
本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
内容量
1個
注意
※プラグ結線済みの場合、コードグリップにケーブルを通す関係で、結線を外す必要がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175438
GH-RT-18B
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください