シバタ(フォークリフト)
バッテリーターミナル(大)
こんなお得な商品も!
バッテリーターミナル +/-2個セット
モノタロウ
¥
739
~
税込
¥
813
~
(214)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状
69Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー
○○D20~○○H52(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175447
BT-01-00001
+(プラス)
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
70175456
BT-01-00002
-(マイナス)
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください