シバタ(フォークリフト)
フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途
バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)
約5
コネクタ
車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175788
BT-02-00020
3.5sq・4芯・ビニール被覆
建屋側:明光社MP2520(20A・ストレート)
¥
33,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70175797
BT-02-00084
3.5sq・4芯・ビニール被覆
建屋側:明光社MH2584(20A・引掛け)
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70175806
BT-02-00040
5.5sq・4芯・ビニール被覆
建屋側:明光社MP2540(30A・ストレート)
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70175815
BT-02-00094
5.5sq・4芯・ビニール被覆
建屋側:明光社MH2594(30A・引掛け)
¥
30,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650