シバタ(フォークリフト)
LEDワークランプ
小型ボディで設置場所自由です。
用途
防水仕様で冷凍倉庫内にて伝票など手元を照らすのに最適
その他
連結金具付属で2個、3個と連結して使用
定格電圧(V)
DC12~48
全光束(Lm)
1200
発光色
白
保護等級
IP67
色温度(K)
5000~6500
光度(cd)
2000
LED使用数(個)
5W×1灯
動作温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70175849
LW-02-00005
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650