曜日別特売

NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット

NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット - 中橋製作所

マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼内容量1セット
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70176689111715000015
21,550
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
70176707111718000018
23,790
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70176716111721000021
26,060
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
70176725111724000024
26,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
70176734111730000030
35,120
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
70176698111716500016.5
14,520
取扱い終了
70176743111736000036
33,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする