曜日別特売

NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット

NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット - 中橋製作所
(1件のレビュー)

中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。
木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。

用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼内容量1セット
注意
※本製品は鋭利な刃先を有する刃物です。落下等取扱には充分ご注意いただき、刃先には体の一部を触れないでください。
※本製品は適合する機械に正しく取り付けた上で木材加工に限定し、取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※製品に歪み・曲がり・ヒビ・割れ・欠損・偏摩耗等の異常がないことを確認し、異常の場合は直ちに使用を中止してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701768561106030000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
3
20,410
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
701768651106032000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
3.2
17,380
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
701768741106045000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
4.5
16,640
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
701768831106060000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
6
15,870
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
701768991106064000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
6.4
15,870
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
701769081106080000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
8
16,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
701769171106090000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
9
16,240
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
701769261106095000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
9.5
16,640
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
701769351106100000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
10
17,380
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
701769441106110000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
11
17,770
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
701769531106120000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
12
18,140
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
701769691106127000中橋製作所:NH-200 / NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
12.7
18,510
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
701769781106150000中橋製作所:NH-400
JET、SporksHave、Grizzly 製の角のみ機に取付可能
15
21,550
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70176917
2022-02-15
用途: 木工

中橋製作所の商品はとても良いですが、梱包の改善が必要です。緩衝材入っていなかったので段ボールの中で商品がコロコロと衝撃を受けていた事でしょう…残念

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。担当部署に貴重なご意見として連絡させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする