曜日別特売

一般用イヤホンマイク

一般用イヤホンマイク - アルインコ

マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。

仕様360度回転式金属製クリップ付き適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S質量(g)約50外径(Φmm)イヤホン:約13.5コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70186525EME-762MA
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする