曜日別特売

EXENA 充電インパクトドライバー

EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)本体形状ピストル型防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)内容量1台
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70186848EZ1PD1X-B本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
70186857EZ1PD1X-R本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
70186866EZ1PD1X-Y本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
38,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
70186787EZ1PD1N18D-B18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778(税込)
当日出荷
70186796EZ1PD1N18D-R18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70186805EZ1PD1N18D-Y18V3.0Ah電池2個付
95,300
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70186814EZ1PD1J14D-B14.4V5.0Ah電池2個付
98,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
70186823EZ1PD1J14D-R14.4V5.0Ah電池2個付
98,200
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
70186839EZ1PD1J14D-Y14.4V5.0Ah電池2個付
98,200
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
70186753EZ1PD1J18D-B18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678(税込)
当日出荷
70186769EZ1PD1J18D-R18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678(税込)
当日出荷
70186778EZ1PD1J18D-Y18V5.0Ah電池2個付
102,500
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パナソニック EXENAインパクトドライバーEZ1PD1 説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70186778
2022-02-13
用途: 電設工事
その他業種

前のよりも、かなり軽くなって使いやすくなった。地味にアタッチメントで狭いところもネジ締めできるところがいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする