曜日別特売

EXENA 充電ドリルドライバー

EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ドリルドライバー - Panasonic(パナソニック)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13チャック(mm)1.5~13チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ライト機能LEDライト:スイッチ連動内容量1台
注意
※"EZ1DD1X-B、EZ1DD1X-Rには充電器・バッテリーは付属しておりません。詳細はメーカーチラシをご参照ください。"
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴あけ能力(mm) 木工
ねじ締め能力(mm)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70186909EZ1DD1J18D-B約1.88高速:Φ21/低速:38高速:Φ6/低速:8160×253×66
112,100
81,980
90,178(税込)
当日出荷
70186918EZ1DD1J18D-R約1.88高速:Φ21/低速:38高速:Φ6/低速:8160×253×66
112,100
81,980
90,178(税込)
当日出荷
70186927EZ1DD1N18D-B1.65高速:Φ21/低速:38高速:Φ6/低速:8160×237×66
104,900
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70186936EZ1DD1N18D-R1.65高速:Φ21/低速:38高速:Φ6/低速:8160×237×66
104,900
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70186945EZ1DD1J14D-B約1.76高速:Φ21/低速:35高速:Φ6/低速:8160×245×66
107,800
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70186954EZ1DD1J14D-R約1.76高速:Φ21/低速:35高速:Φ6/低速:8160×245×66
107,800
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70186963EZ1DD1X-B(18V装着時)1.88(14.4V装着時)1.76高速:Φ21/低速:35Φ6(18V装着時)160×253×66(14.4V装着時)160×245×66
49,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
70186979EZ1DD1X-R(18V装着時)1.88(14.4V装着時)1.76高速:Φ21/低速:35Φ6(18V装着時)160×253×66(14.4V装着時)160×245×66
49,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パナソニック EXENAドリルドライバーEZ1DD1紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする