曜日別特売

ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400

ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 - タイムケミカルノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 - タイムケミカル

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。
水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。
ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。
有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。
水溶性のため、引火の心配がありません。

用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
関連資料:(0.15MB)
注意
※皮膚や目に入った場合は、水道水で洗って下さい。
※目に入った場合は、直ぐに大量の水で洗眼し、痛みが続く場合は医師の診断を受けて下さい。
※改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
※試験結果は、メーカー試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
※ご使用の前には、必ずSDSをお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70191739#400(1L)1Lポリ缶
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
70191748#400(4L)4Lポリ缶
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
70191757#400(18L)18L一斗缶
26,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする