曜日別特売

歯みがきナップ キシリトールの自然な甘さ

歯みがきナップ キシリトールの自然な甘さ - ピジョン

赤ちゃんの歯の汚れを、デコボコメッシュでやさしくしっかりふき取るウエットタイプの歯みがきナップです。
虫歯の原因となる酸を作らないキシリトール配合(甘味剤)。
お口の中をさっぱりと清潔に保つ緑茶ポリフェノール配合(湿潤剤)。
1枚ずつ滅菌して包装していますので、衛生的にお使いいただけます。
ノンアルコール・無着色・無香料・防腐剤不使用。
ナップ以外は、100%食品用原料成分を使用しています。

用途歯みがきやうがいができない赤ちゃんに・外出先など、すぐに歯みがきができないときに・お子さまが眠ってしまったとき成分水、PG(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、チャエキス(湿潤剤)、クエン酸(pH調整剤)、クエン酸Na(pH調整剤)1枚の寸法(mm)75×75RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6ヵ月頃から内容量1箱(42包)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70191958
800
699
769(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする