オムツとれっぴ~ 朝までぐっすりさらさらパッド

オムツとれっぴ~ 朝までぐっすりさらさらパッド - ピジョン

おねしょ対策用の夜用パッド「オムツとれっぴ~」に期間限定スヌーピーデザイン登場!!
お手持ちの布パンツにセットするだけでトレーニングパンツになるので、夜もお気に入りのパンツでぐっすり。
失敗してもパッドを替えるだけだから紙オムツより経済的。洗濯物も減らせます。
上下2層の吸収ポリマーでおしっこ3~4回分をパワフル吸収。おねしょをしても表面はサラサラです。
幅広の強力ズレ防止テープ、2重ギャザーがからだにしっかりフィット。ズレやヨレをしっかり防ぎます。
モコモコしない股ぴったりカットで、横モレしにく、一晩中快適に過ごせます。

タイプパッド適応体重(kg)9~25(男女共用)RoHS指令(10物質対応)対応デザインPEANUTS適合年齢(歳)1才6ヵ月頃~パッドサイズ(cm)20×46内容量1個(24枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70191976
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする