虫くるりん シールタイプ

虫くるりん シールタイプ - ピジョン

服やベビーカーに貼るだけです。
虫が嫌うといわれている天然ハーブの精油を染みこませたシールです。
シールから持続的に天然ハーブの精油が蒸散し、虫が寄りつきにくくなります。
さわやかなかんきつ系の香りです。
楽しい3つの動物イラスト入りです。

用途ユスリカ、チョウバエなどの不快害虫の虫よけ(洋服やベビーカーに貼るタイプ)成分天然ハーブの精油(シトロネラ油)枚数12枚×5シート使用の目安1回につき6ヵ所程度1枚の寸法(mm)28×28標準持続時間(h)約6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70192003
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする