PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ

PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ - 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ - 由良産商PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ - 由良産商

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。

用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
ねじピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
連続使用温度(℃)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7019476715NK M1.2X1.5 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019477615NK M1.2X1.8 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019478515NK M1.2X2.0 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
7019479415NK M1.2X2.5 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019480315NK M1.2X3.0 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019481915NK M1.2X3.5 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019482815NK M1.2X4.0 (100pcs)1箱M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019483715NK M1.4X2.0 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019484615NK M1.4X2.5 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019485515NK M1.4X3.0 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019486415NK M1.4X3.5 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019487315NK M1.4X4.0 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019488915NK M1.4X6.0 (100pcs)1箱M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019489815NK M1.6X2.0 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019490715NK M1.6X2.5 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019491615NK M1.6X3.0 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019492515NK M1.6X3.5 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019493415NK M1.6X4.0 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019494315NK M1.6X6.0 (100pcs)1箱M1.60.352.3×0.50.04(引張)94180-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019495915NK M1.7X4.0 (100pcs)1箱M1.70.352.5×0.50.038(引張)81180-
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188424415NK M1.6X4.01パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188426015NK M1.6X3.51パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188426915NK M1.6X3.01パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188427815NK M1.6X2.51パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188428715NK M1.6X2.01パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188429615NK M1.4X4.01パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188430515NK M1.4X3.51パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188431415NK M1.4X3.01パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188433015NK M1.4X2.51パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188433915NK M1.4X2.01パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188434815NK M1.2X4.01パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188435715NK M1.2X3.51パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188436615NK M1.2X3.01パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188437515NK M1.2X2.51パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188438415NK M1.2X2.01パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1188440015NK M1.2X1.81パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188440915NK M1.2X1.51パック(10本)1.20.251.8x0.50.0027(引張)58-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188441815NK M1.7X4.01パック(10本)1.70.352.5x0.50.038(引張)81-対応
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188442715NK M1.6X6.01パック(10本)1.60.352.3x0.50.04(引張)94-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1188443615NK M1.4X6.01パック(10本)1.40.32x0.50.03(引張)82-対応
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
7019456615NK M1.2X1.5 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019457515NK M1.2X1.8 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019458415NK M1.2X2.0 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019459315NK M1.2X2.5 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019460915NK M1.2X3.0 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019461815NK M1.2X3.5 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019462715NK M1.2X4.0 (10pcs)1本M1.20.251.8×0.50.0027(引張)58180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019463615NK M1.4X2.0 (10pcs)1本M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019464515NK M1.4X2.5 (10pcs)1本M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
取扱い終了
返品不可
7019465415NK M1.4X3.0 (10pcs)1本M1.40.32×0.50.03(引張)82180-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする