ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム

タブレットやノートPCでの音声チャットに最適な4極ミニプラグ搭載。コンパクトに収納できる折りたたみ式タイプのヘッドセット。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、スマートフォンやタブレットPCでもそのまま使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
コンパクトに収納できる、持ち運びに便利な折りたたみタイプのヘッドセットです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています。
ボリュームの調整、マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています
絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)102(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPC※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートPCでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163、【収納時】95×71×120(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】155マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20047344HS-HP20TBK
4,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする