フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979
iPad Air 11 M3/M2 第5/4世代 11/10.9インチ 対応 クリアケース TPU ソフト 透明 薄型 スリム 軽量 背面保護 2025 2024 2022 2020 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,077¥979


素材も頑丈で持ち運びしやすく満足しています。
特にスタンドは使い勝手がよく会議の議事録を取る際にも別でキーボードを
用意すれば活用することができました。
耐衝撃ではあるが防塵・防滴能力はないので、そっち希望ならサンワサプライのほうを。
iPadAir2でも同社製のZEROSHOCKケースを使っていたので継続使用。
<長所>
・外出時に持ち出す際、すぐ持ち出せて邪魔にならない。
・全重量(iPad含む)で1kgちょいなので、重さを感じない。
・デザインはAir2用ケースよりも、角ばってスパルタンな第一印象で良き。
・スイッチ類の操作の追従性は非常に快適。
・全体を保護しているので落下してもガラス割れが発生しない。
・ガラス面にPET素材のフロントパネルをかぶせるので、凸ったところにぶつけない限り割れない
・スタンドがラッチ式なので角度調整・固定がラクラク
・ハンドホールボベルトとストラップで使いやすさ抜群
<短所>
・ライトニング端子など、未保護部からほこりやごみが侵入してくる。
・防塵・防水機能はないので、持ち込まないorジプロック等で保護すること。
・フロントパネルと液晶にわずかな隙間ができるので、微妙にタッチノタイミングがズレる。
ゲームとかでシビアな操作が求められるなら不向き。
特にドラッグ系の操作で思ったとおりに反応しないことが多々ある。
・ペンシル使いにはお勧めできない(自分は非ユーザー)
・予想通り放熱性は悪く、ケースを脱着するとなるとそれなりに手間取る。
・ストラップの金具が1年程度で壊れる。
・ストラップのフック穴がTPU素材なので、経年劣化で破断するリスクがある。
(↓経験則より)
最低でも、購入から1年は満足いく使用感は得られます。
ストラップ金具が壊れたら、100均の携帯用ストラップからリング&金具を流用しましょう
フロントパネルのタッチ感が気に食わない人は、切り捨てて保護フィルムを使いましょう。
(自分はカッターで切り捨て、保護フィルムで運用していた。おかげで操作性は快適だった。)
ストラップやハンドホールドベルトの単品購入はできないので大切にしましょう。
iPad使っていて液晶を割った経験があるなら、このケースは選択の最右翼。
タッチ感の悪さを補って余りある堅牢さと、恥ずかしくないデザイン性の高さ。
どうしてもタッチ感が許せないならパネルを切り抜いて保護フィルムで運用してね。