曜日別特売

iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア

iPad Air 10.9インチ 第5世代 第4世代 (2022/2020年) ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア - エレコム

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約182×252×11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711126TB-A20MWVBKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
61711153TB-A20MWVNVネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61711126TB-A20MWVBK59328100TB-A25MWVBKTB-A20MWVBK iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量 エレコム 59328100iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量エレコム1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61711153TB-A20MWVNV59328109TB-A25MWVNVTB-A20MWVNV iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量 エレコム 59328109iPad Air ケース 11インチ (M3/M2) 10.9インチ 第5/第4世代 フラップ 2アングル スタンド 軽量エレコム1個
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする