弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。