曜日別特売

普通結束バンド(白)

普通結束バンド(白) - デンカエレクトロン普通結束バンド(白) - デンカエレクトロン普通結束バンド(白) - デンカエレクトロン普通結束バンド(白) - デンカエレクトロン
ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法H1(mm)
引張強度(kg)
内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70195598DK-1001袋(100本)1002.51.04.34.63.87(ループ時)23
126
76
84(税込)
当日出荷
70195616DK-1501袋(100本)1503.51.15.66.14.715(ループ時)39
420
239
263(税込)
当日出荷
70195634DK-2001袋(100本)2003.51.15.66.14.715(ループ時)52
490
299
329(税込)
当日出荷
70195659DK-2501袋(50本)2503.51.25.66.45.015(ループ時)74
462
269
296(税込)
5日以内出荷
70195677DK-3001袋(50本)3004.81.26.88.05.920(ループ時)85
588
379
417(税込)
当日出荷
70195695DK-3701袋(50本)3704.81.26.98.15.920(ループ時)102
770
489
538(税込)
6日以内出荷
70195713DK-4501袋(25本)4508.61.711.813.68.665(ループ時)130
1,372
879
967(税込)
4日以内出荷
70195738DK-7201袋(10本)7208.71.711.814.49.065(ループ時)220
1,540
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする