デンカエレクトロン
普通結束バンド(黒)
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94 V-2
関連資料:
DK結束バンドカタログ.pdf(0.16MB)
DK結束バンド梱包仕様.pdf(0.05MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法H1(mm)
引張強度(kg)
内径D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195607
DK-100B
1袋(100本)
100
2.5
1.0
4.3
4.6
3.8
7
(ループ時)23
¥
126
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
70195625
DK-150B
1袋(100本)
150
3.5
1.1
5.6
6.1
4.7
15
(ループ時)39
¥
420
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
70195643
DK-200B
1袋(100本)
200
3.5
1.1
5.6
6.1
4.7
15
(ループ時)52
¥
490
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
70195668
DK-250B
1袋(50本)
250
3.5
1.2
5.6
6.4
5.0
15
(ループ時)74
¥
462
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
70195686
DK-300B
1袋(50本)
300
4.8
1.2
6.8
8.0
5.9
20
(ループ時)85
¥
588
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
70195704
DK-370B
1袋(50本)
370
4.8
1.2
6.9
8.1
5.9
20
(ループ時)102
¥
770
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
70195729
DK-450B
1袋(25本)
450
8.6
1.7
11.8
13.6
8.6
65
(ループ時)130
¥
1,372
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
70195747
DK-720B
1袋(10本)
720
8.7
1.7
11.8
14.4
9.0
65
(ループ時)220
¥
1,540
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください