曜日別特売

UL VW-1 編組チューブ

UL VW-1 編組チューブ - デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブ - デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブ - デンカエレクトロンUL VW-1 編組チューブ - デンカエレクトロン

自己消化性を備えた編組チューブです。
従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。
FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。

標準色黒(白色クロスライン)材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759
関連資料:FL-FRカタログ.pdf(0.26MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(FL-FR).pdf(0.2MB)
注意
※編組チューブにより、ハサミでカット後は切り口にほつれが生じます。半田ゴテで溶着または、専用のカッターをご使用下さい。
※編組チューブの製造上、10m以上の製品には継ぎ目がある場合がございます。ご了承下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
自然内径D(mm)
拡大最大径D1(Φmm)
自然折径幅E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70196219FL-3FR1巻(300m)300約2.5約10約4
オープン
36,980
40,678(税込)
34日以内出荷
70196228FL-6FR1巻(300m)300約4.5約14約6
オープン
49,980
54,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
70196237FL-9FR1巻(150m)150約9約26約11
オープン
39,980
43,978(税込)
34日以内出荷
70196246FL-12FR1巻(150m)150約12約30約16
オープン
52,980
58,278(税込)
34日以内出荷
70196255FL-19FR1巻(75m)75約19約40約22
オープン
38,980
42,878(税込)
34日以内出荷
70196264FL-25FR1巻(75m)75約25約60約35
オープン
85,980
94,578(税込)
34日以内出荷
70196273FL-30FR1巻(45m)45約30約65約40
オープン
65,980
72,578(税込)
34日以内出荷
70196289FL-35FR1巻(30m)30約35約80約48
オープン
59,980
65,978(税込)
34日以内出荷
70196298FL-40FR1巻(30m)30約40約100約51
オープン
78,980
86,878(税込)
34日以内出荷
70196307FL-45FR1巻(30m)30約45約125約65
オープン
89,980
98,978(税込)
34日以内出荷
70196316FL-70FR1巻(30m)30約67約200約90
オープン
99,980
109,978(税込)
34日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする