コノエ
プレス蝶ナット チタン M6
頭部が蝶形になっているプレス製造の蝶ナットです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途
工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。
非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。
材質
チタン
種類
高形
呼び径
M6×1.0
羽根高(mm)
9.5
羽根幅(mm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195467
PWNT-TI-6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください