コノエ
トラスドリルねじ SUS410 5x16
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途
鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法L(mm)
16
呼び寸法(mm)
5
表面処理
パシペート
頭部形状
トラス
頭部径(Φmm)
11.8
頭部高さ(mm)
3.1
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195519
MUSHDR-SUS-516-500P
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください