曜日別特売

トラスドリルねじ SUS410 5x25

トラスドリルねじ SUS410 5x25 - コノエトラスドリルねじ SUS410 5x25 - コノエトラスドリルねじ SUS410 5x25 - コノエ

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。

用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1内容量1箱(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70195537MUSHDR-SUS-525-300P
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2047:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする