4インチロングエアーカッティンググラインダー

4インチロングエアーカッティンググラインダー - SMT4インチロングエアーカッティンググラインダー - SMT

コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能!
安全なグリップで作業効率もUPします!
回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。
フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。
低ノイズ設計で、スムーズ作業!

仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨エアーインレット(インチ)1/4外径(mm)L:354内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7019707711ACT061290
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする