SMT
ロンググラインダー(11ACT01)
NORTON社製カッティングホイール使用!
高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様
ディスクカバー:9段階で角度調節可能
外径(Φmm)
350
ディスク径(Φmm)
10
エアー圧力(MPa[kg/cm
2
])
0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)
1/4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70197086
I-9315CR
15000
1100
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください