曜日別特売

新マスカッターDX

新マスカッターDX - 大塚刷毛製造新マスカッターDX - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

オールステンレス製にリニューアルした仕上がり幅300mmマスカー用カッター。
柔軟性・耐久性も向上した便利なアイテム。
マスカーを素早く、キレイにカットできるから作業効率アップ。

用途マスカーのカットの際に。材質ステンレス幅(mm)適応マスカー製品:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×60内容量1個
注意
※刃に触れますと、思わぬケガにつながる場合がございます。ご使用の際には十分ご注意下さい。
※マスカーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70197226DX-300S
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70197226
2024-01-29
用途: マスキング
有友自動車自動車・二輪車・自転車関連業

様々なメーカーさんが同じような商品を出されていると思いますが、使いやすさが一番いいと思います。

対象商品 : 70197226
2021-09-25
用途: 塗装時の養生
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量ですが、しっかりした作りになっていて、長く使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする