曜日別特売

樹脂製開口枠

樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠 - dialon(ダイアロン)
(1件のレビュー)

高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。

アイボリー内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70199789UB3-125D(縦枠)2170mm×2本、(上枠)780mm×1本
17,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199798UB3-125H(縦枠)2170mm×2本、(上枠)1580mm×1本
20,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
70199807UB3-155D(縦枠)2170mm×2本、(上枠)780mm×1本
20,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199816UB3-155H(縦枠)2170mm×2本、(上枠)1580mm×1本
23,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
70199825UB4-125D(縦枠)2170mm×2本、(上枠)780mm×1本、(敷居セット)スペーサー・敷居パネル・キャップ780mm×各1本
20,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月6日
70199834UB4-125H(縦枠)2170mm×2本、(上枠)1580mm×1本、(敷居セット)スペーサー・敷居パネル・キャップ1580mm×各1本
25,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199843UB4-155D(縦枠)2170mm×2本、(上枠)780mm×1本、(敷居セット)スペーサー・敷居パネル・キャップ780mm×各1本
26,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199859UB4-155H(縦枠)2170mm×2本、(上枠)1580mm×1本、(敷居セット)スペーサー・敷居パネル・キャップ1580mm×各1本
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199868UBケーシング153(上枠)(枠材)1800mm×6本
49,500
34,900
38,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199877UBケーシング155(縦枠)(枠材)2200mm×6本
60,500
42,900
47,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199886単品敷居セット25(10セット入)スペーサー・敷居パネル・キャップ 780mm×各1本
53,000
37,900
41,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70199895単品敷居セット45(5セット入)スペーサー・敷居パネル・キャップ 1580mm×各1本
34,000
23,900
26,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70199807
2024-07-26
用途: 風呂の入り口
有限会社伊藤設計建設業・工事業

普通に良かった。
ただ、切断には、気を使います。
失敗したら、また購入しなければならない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする