スコット乾式複巻変圧器

スコット乾式複巻変圧器 - 今井電機

スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。
入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。
三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。

相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
容量(kVA)
定格2次電流(A)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70215067STB-1000-20102001001550/60
オープン
45,980
50,578(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215076STB-3000-201020010031550/60
オープン
87,980
96,778(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215085STB-5000-201020010052550/60
オープン
129,800
142,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215094STB-7500-20102001007.537.550/60
オープン
179,800
197,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215103STB-010-2010200100105050/60
オープン
199,800
219,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215119STB-015-2010200100157550/60
オープン
279,800
307,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215128STB-020-20102001002010050/60
オープン
329,800
362,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215137STB-030-20102001003015050/60
オープン
399,800
439,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215146STB-040-20102001004020050/60
オープン
499,800
549,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215155STB-050-20102001005025050/60
オープン
569,800
626,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215164STB-1000-201V200200-100V(1Φ3W)12.550/60
オープン
46,980
51,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215173STB-3000-201V200200-100V(1Φ3W)37.550/60
オープン
89,980
98,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215189STB-5000-201V200200-100V(1Φ3W)512.550/60
オープン
139,800
153,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215198STB-7500-201V200200-100V(1Φ3W)7.518.850/60
オープン
179,800
197,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215207STB-010-201V200200-100V(1Φ3W)102550/60
オープン
219,800
241,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215216STB-015-201V200200-100V(1Φ3W)1537.550/60
オープン
279,800
307,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215225STB-020-201V200200-100V(1Φ3W)205050/60
オープン
339,800
373,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215234STB-030-201V200200-100V(1Φ3W)307550/60
オープン
429,800
472,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215243STB-040-201V200200-100V(1Φ3W)4010050/60
オープン
529,800
582,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215259STB-050-201V200200-100V(1Φ3W)5012550/60
オープン
579,800
637,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215268STB-1000-211W210210-105V(1Φ3W)12.3850/60
オープン
46,980
51,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215277STB-3000-211W210210-105V(1Φ3W)37.1450/60
オープン
89,980
98,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215286STB-5000-211W210210-105V(1Φ3W)511.950/60
オープン
139,800
153,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215295STB-7500-211W210210-105V(1Φ3W)7.517.950/60
オープン
179,800
197,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215304STB-010-211W210210-105V(1Φ3W)1023.850/60
オープン
219,800
241,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215313STB-015-211W210210-105V(1Φ3W)1535.750/60
オープン
279,800
307,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215329STB-020-211W210210-105V(1Φ3W)2047.650/60
オープン
339,800
373,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215338STB-030-211W210210-105V(1Φ3W)3071.450/60
オープン
429,800
472,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215347STB-040-211W210210-105V(1Φ3W)4095.250/60
オープン
529,800
582,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215356STB-050-211W210210-105V(1Φ3W)5011950/60
オープン
579,800
637,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215365STB-1000-0510400/420/4401001550/60
オープン
56,980
62,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215374STB-3000-0510400/420/44010031550/60
オープン
99,980
109,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215383STB-5000-0510400/420/44010052550/60
オープン
149,800
164,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215399STB-7500-0510400/420/4401007.537.550/60
オープン
189,800
208,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215408STB-010-0510400/420/440100105050/60
オープン
219,800
241,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215417STB-015-0510400/420/440100157550/60
オープン
289,800
318,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215426STB-020-0510400/420/4401002010050/60
オープン
339,800
373,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215435STB-030-0510400/420/4401003015050/60
オープン
439,800
483,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215444STB-040-0510400/420/4401004020050/60
オープン
539,800
593,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215453STB-050-0510400/420/4401005025050/60
オープン
589,800
648,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215469STB-1000-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)12.550/60
オープン
56,980
62,678(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215478STB-3000-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)37.550/60
オープン
99,980
109,978(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215487STB-5000-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)512.550/60
オープン
149,800
164,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215496STB-7500-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)7.518.850/60
オープン
199,800
219,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215505STB-010-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)102550/60
オープン
229,800
252,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215514STB-015-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)1537.550/60
オープン
299,800
329,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215523STB-020-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)205050/60
オープン
349,800
384,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215539STB-030-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)307550/60
オープン
449,800
494,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215548STB-040-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)4095.250/60
オープン
549,800
604,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70215557STB-050-051V400/420/440200-100V(1Φ3W)5012550/60
オープン
599,800
659,780(税込)
57日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする