曜日別特売

水栓柱 ファミエンテスマート

水栓柱 ファミエンテスマート - UNISON(ユニソン)水栓柱 ファミエンテスマート - UNISON(ユニソン)水栓柱 ファミエンテスマート - UNISON(ユニソン)

潤いと美しさを添える、モダンな佇まい。
アクセントタイルを施したそのデザインは、ガーデンにモダンな装いをプラスします。
ファミエンテスマートは上下を反転することで、左仕様にも右仕様にも使うことができます。※笠木は後から取り付けてください。
両側面にタイルを貼り付けています。※本体は吹き付け仕上げとなります。

材質GRC(ガラス繊維強化セメント)複層左官材、タイル質量(kg)8.9タイプ2口・左右仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×770(1023)×80内容量1セット
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※蛇口は別売です。
※タイルは焼きもののため、同色であっても焼き上がりに幅があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69664744600121110アイボリー
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664762600121210ダークブラウン
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664787600121310ダークグレー
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする