UNISON(ユニソン)
水栓柱 リーナアロン 650スタンド ツイン蛇口1個セット
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
付属品
プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
規格
日本水道協会認定品
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.4MB)
全12種類を絞り込む
色
選択してください
エクルベージュ
オリーブドラブ
シルバー
チョコブラウン
テコラッタオレンジ
ミッドナイトブルー
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69665408
600612120
シルバー
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×94
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665444
600612220
ミッドナイトブルー
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×96
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665487
600612320
エクルベージュ
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×98
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665523
600612420
オリーブドラブ
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×100
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665566
600612520
チョコブラウン
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×102
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665602
600612620
テコラッタオレンジ
ツイン蛇口/シルバー
94×650(955)×104
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665383
600612110
シルバー
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×93
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665426
600612210
ミッドナイトブルー
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×95
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665462
600612310
エクルベージュ
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×97
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665505
600612410
オリーブドラブ
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×99
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665548
600612510
チョコブラウン
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×101
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69665584
600612610
テコラッタオレンジ
ツイン蛇口/ゴールド
94×650(955)×103
¥
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません