スペースきれいナ~ MINI ゲル10000PPM 500g付き

スペースきれいナ~  MINI ゲル10000PPM 500g付き - 木村スチール工業スペースきれいナ~  MINI ゲル10000PPM 500g付き - 木村スチール工業

6畳前後のスペースでの使用を想定し、コンパクトに設計されており、室内空間に浮遊する細菌や悪臭を徹底的に除菌・脱臭します。
6畳より広い空間には複数台を同時に稼働させて効率よく除菌・消臭することも可能です。
狭い所で使用可能な、コンパクト設計。
生活臭、体臭、ペット臭、酒などの気になるニオイを短時間で脱臭します。

仕様使用薬剤:専用ゲル(安定化二酸化塩素)寸法(mm)130×142×170質量(kg)1.4適合床面積6畳前後アズワン品番64-7814-73内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218253-
87,000
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする