ガススプリング

ガススプリング - 栃木屋ガススプリング - 栃木屋ガススプリング - 栃木屋ガススプリング - 栃木屋ガススプリング - 栃木屋

TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。

用途OA 機器・医療機械・工作機械等反発力(N)147反発力Fa(N)147±20表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
反発力Fb(N)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67886097TM-149-100-15386286254198174
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886106TM-149-50-15246196164189123
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886115TM-149-70-15316246214188127
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886124TM-149-80-15330250218196154
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
67886133TM-149-90-15360270238195164
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする