曜日別特売

タイヤスロープ

タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)タイヤスロープ - 大橋産業(BAL)

ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に!
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP!
分割式で作業や保管に便利
フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度)
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
2脚セット
保管時に便利な収納袋

用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページの取扱説明書の「警告・注意」を必ずご確認ください。
※タイヤスロープのみを使用して車両整備などの作業は、絶対に行わないでください。
※ご使用前に変形、ヒビ破損等、各部を点検し、異常がないことを確認した後、ご使用ください。
※凸凹が激しい場所や雪や砂で滑りやすい場所では使用しないでください。
※本製品の改造はしないでください。
※タイヤの中心が、タイヤスロープ中心を通るように乗り上げてください。
※本来の目的以外に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223257NO2255
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする