ウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用

ウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイウルトラハードクリーナー 水アカ・ウロコ・ウォータースポット用 - リンレイ
(22件のレビュー)

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解!
超進化、ウロコ除去成分約140%UP!
黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去!
水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去!
ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現!
乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG
ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!

用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※ご購入前はメーカーホームページの「使用上の注意」と「警告・一般注意」を必ずご確認ください。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸い込んだり、飲み込んだりしない。
※保護手袋等を使用する。
※子供の手の届かない所に置く。
※人に向けてスプレーしない。
※本製品は非常に強力なので、必ず保護手袋等を着用し、目立たない部分で試してから使用してください。
※保管の際は、ノズルを「止」にして直射日光が当たる所、温度が40℃以上となる所、車内、水・湿気の多い所、凍結する所には置かない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223397B-39
1,280
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 自動車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

商品名通り、水垢、ウロコ、ウォータースポットが簡単に落とせます。
車が紺色のせいか、ウォータースポットなど水由来の固形物が目立つようになりました。水垢とり洗剤では落とせず、コンパウンドは作業に時間がかかります。
そこで本品を購入。使用したら元の輝きを取り戻しました。
一旦洗車して、水をふき取った後で、本品を直接ボディにスプレー。
その後布でこすりながらふき取ったところ見違えるようにきれいになりました。落としきれない場合は再度同じ作業をします。
本商品は協力なので、塗装保護のため再度水洗いして拭き上げます。パープル系ホイール洗剤と違い、つらい匂いもありません。
1本の容量でコンパクトカーでは2回作業できおすすめです。

2025-12-01
用途: 車のドアミラーとフロントガラスに
門田ビル

車のドアミラーとフロントガラスに使ってみました、今まで普通のカーシャンプー等では、全然とれなかったウロコ上のものが、吹きかけて少しこすっただけで一度でもかなり取れてスッキリしました。

1が参考にしています
2025-11-28
用途: 思ったほどには…
自動車・二輪車・自転車関連業

雨ジミなど頑固な汚れの除去に使用しましたが、期待した効果は得られませんでした。

2025-01-26
用途: 浴室の鏡・水栓の掃除
こぐま リフォーム建設業・工事業

傷付くことなく綺麗に磨けます
吹き付けてキッチンペーパーで湿布してからヘラでこすり落としています

3が参考にしています
対象商品 : 70223397
2023-11-20
用途: 多用途に使用。
製造業

車、浴室等の水垢除去に使用。使用感は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70223397
2024-09-14
用途: 洗車
卸売・小売業

ちゃんとした使い方をすれば、
ウォータースポットもキチンと取れる。
洗車後の水拭き取り不用になればもっと使い勝手が良いのに。

対象商品 : 70223397
2024-01-29
用途: 下処理等に

簡易磨き前やサービスで下処理時に使っている。問題なく使えているので文句なし。

1が参考にしています
対象商品 : 70223397
2023-07-13
用途: ウォータースポット除去
株式会社TMテクノ製造業

コーティング車ですが、どんなにこすってもとれなかった
ウオータースポットが見る見る間に取れました。
コーティング車だからかスプレーして軽く拭くだけでボディーは取れます。
ヘッドライトは少し強めにこすって取れました。
かなり良い商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする