曜日別特売

ウルトラハードコーティング タイヤ用

ウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイウルトラハードコーティング タイヤ用 - リンレイ
(8件のレビュー)

硬化型シリコーン採用、強靭かつ柔軟でクリアな被膜がタイヤに密着!
雨にも洗車にも耐えるコーティングタイプ、ハガレにくく従来比7倍=約3ヶ月の耐久性を実現!
光沢ポリマーを従来比8倍と高濃度に配合、約3倍の光沢と圧倒的な黒艶感を実現!
たっぷり使える大容量(普通タイヤサイズ24本/約6台分)
スプレーして乾かすだけ、新車以上の光沢感と異次元の3ヶ月耐久!
高価格帯エアゾール(W社ブラックコーティング、C社ブライトマジック)の中でも群を抜く光沢感と耐久性を実現!

用途自動車用タイヤの保護及びつや出し容量(mL)480タイプ油性・エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量288mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※ご購入前はメーカーホームページの「使用上の注意」と「警告・一般注意」を必ずご確認ください。
※吸入飲用不可:人体に害があるので吸い込んだり、飲み込んだりしない。
※保護手袋等を使用する。
※引火性があるので、火気に近づけない。
※破裂する恐れがあるので、直射日光が当たる所、車内、温度が40℃以上となる所には置かない。
※子供の手の届かない所に置く。
※本体落下の恐れがあるのでキャップ部を持たない。
※缶を逆さにして使用しない。
※ブレーキ周りにはスプレーしない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70223415D-25
880
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70223415
2025-01-11
用途: タイヤの仕上げ
不動産業

何時もこの商品を使用していますので購入しました。
よいです。

対象商品 : 70223415
2023-07-28
用途: 自動車タイヤ艶出し

この製品は、液状のシリコーンゴムを吹き付けて硬化させ
透明なゴムの被膜でタイヤ表面を覆うことでツヤ出しと保護をおこなうタイプです。
. 
確かに艶が出ますし、効果も一般的なタイヤワックスより大幅に長く続くのですが、
施工がかなり難しく、慣れないとムラや厚塗りになりやすい。
厚塗りしてしまうとギラギラした安っぽい質感になってしまいます。
厚塗りになってしまった所をウエスで拭き取ってみたところ、
固まりかけのシリコンゴムに繊維屑が絡み付いて酷い事になったので、
液体クレンザーをつけてタワシでゴシゴシ擦ったあと水で洗い流すと、
ちょうどよく落ち着いた渋い艶が出たので結果オーライという感じでした。
. 
硬化後のシリコンゴム被膜は、
シリコンコーキングのように洗剤や溶剤に溶けなくなるので、
ホイールなどタイヤ以外の所に付着して硬化すると、除去が非常に難しくなります。
場合によってはマスキングを施してから吹き付けたほうがいいでしょう。
面倒ですね。
. 
施工前にタイヤ用洗剤などでしっかりと汚れを落とすことも重要です。
汚れたままだと、透明なコーティングの下に汚れが封じ込まれてしまいますので。
またタイヤ表面が濡れているとコーティングが弾かれて密着しないので、
洗浄後はしっかりと乾かすことも必要です。
. 
確かに効果は長く続きますが、施工上の注意点が多く神経質な製品ですので、
次回もリピートするかと言われるとちょっと…… どうかなぁ。

3が参考にしています
対象商品 : 70223415
2023-05-02
用途: 洗車
その他業種

色んなサイトでも評判の良い商品なので購入しました。
使いやすくてよいと思います、

対象商品 : 70223415
2022-08-03
用途: 洗車後のシメ
建設業・工事業

これはすごいですねー
いつまでもテカテカ
気分も最高です

対象商品 : 70223415
2022-04-04
用途: 自家用車のタイヤのコーティング

これまで試してきたタイヤコーティングとは違い、光沢が極めてよく、耐性もある程度あるので常備しています。

対象商品 : 70223415
2023-05-26
用途: タイヤの艶出しに

艶は良いですが、走行後に土ホコリが凄く付着します。

対象商品 : 70223415
2023-01-10
用途: 定期メンテナンス

最近知ったのだが、油性と水性があるようで、ゴムを傷めないのが水性。油性はいためるので使わない方が良いと言われたが、遅し。3回洗車したが、艶光してます。耐久性はあるようですね。

対象商品 : 70223415
2021-10-29
用途: 車のメンテナンスに
高橋商店その他業種

耐久性重視でこの商品にしました。耐久性は凄いの一言。
ちょっと艶々しすぎかなと思えるほどの艶

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする